pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC48 FISSAGUAINA MGC48 X TUBO D.48 - MGC48

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC48 FISSAGUAINA MGC48 X TUBO D.48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Componente/tipo di collegamento - Fascetta per cavi

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343115064

Codice prodotto

TEAMGC48

Cod. produttore

MGC48

Produttore

TEA

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Componente/tipo di collegamento:

Fascetta per cavi

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.