pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC36 FISSAGUAINA MGC36 X TUBO D.36 - MGC36

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC36 FISSAGUAINA MGC36 X TUBO D.36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Fascetta per cavi

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343115057

Codice prodotto

TEAMGC36

Cod. produttore

MGC36

Produttore

TEA

Componente/tipo di collegamento:

Fascetta per cavi

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.