pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC20 FISSAGUAINA MGC20 X TUBO D.20 - MGC20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC20 FISSAGUAINA MGC20 X TUBO D.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Fascetta per cavi

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343115019

Codice prodotto

TEAMGC20

Cod. produttore

MGC20

Produttore

TEA

Componente/tipo di collegamento:

Fascetta per cavi

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.