TEAFLEX - TEAMGC17 FISSAGUAINA MGC17 X TUBO D.17 - MGC17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare
Componente/tipo di collegamento - Fascetta per cavi
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 PZ
EAN
8030343115088
Codice prodotto
TEAMGC17
Cod. produttore
MGC17
Produttore
TEA
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Componente/tipo di collegamento:
Fascetta per cavi
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.


