pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGBC29 FISSA GUAINA+CLIP GBC29 GRIGIO - GBC29

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343115583

Codice prodotto

TEAGBC29

Cod. produttore

GBC29

Produttore

TEA

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

I fissa guaina TEAFLEX della serie BC, oltre ad avere le caratteristiche dei fissa guaina della serie SC, sono costituite anche da una base di ancoraggio integrata, che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: • Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. • Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.