pagina iniziale

TEAFLEX - TEAFAN6 FASCETTA SERRATUBO FN 6 32-50 - FAN6

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAFAN6 FASCETTA SERRATUBO FN 6 32-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Chiusura staccabile - sì

  • Tipo di fissaggio - Ancoraggio a espansione

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343041271

Codice prodotto

TEAFAN6

Cod. produttore

FAN6

Produttore

TEA

Tipologia:

Con dentatura interna

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Fascette stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale. Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.