pagina iniziale

TEAFLEX - TEAFAN1 FASCETTA SERRATUBO FN 1 08-16 - FAN1

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAFAN1 FASCETTA SERRATUBO FN 1 08-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Chiusura staccabile - sì

  • Tipo di fissaggio - Ancoraggio a espansione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343041226

Codice prodotto

TEAFAN1

Cod. produttore

FAN1

Produttore

TEA

Tipologia:

Con dentatura interna

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Chiusura staccabile:

sì

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Fascette stringitubo con dispositivo monoblocco a vite esagonale. Cremagliera esterna, interno liscio con bordi laterali rialzati.