pagina iniziale

TEAFLEX - TEABHSB70 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB70 - BHSB70

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Materiale - Plastica

  • Temperatura d'esercizio - -40...105 °C

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343156784

Codice prodotto

TEABHSB70

Cod. produttore

BHSB70

Produttore

TEA

Tipologia:

Con dentatura interna

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Anello di protezione all'abrasione. Utilizzato per salvaguardare e mantenere nel tempo l'integrità delle guaine corrugate e trecciate sottoposte a continui movimenti. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Aumento di durata nel tempo delle guaine. Eccellente resistenza al logoramento. Universale per guaine corrugate con profilo F/fine e C/grosso. Vite di sicurezza in acciaio inox AISI 304.