pagina iniziale

TEAFLEX - TEABHSB29 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB29 - BHSB29

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779 - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343156777

Codice prodotto

TEABHSB29

Cod. produttore

BHSB29

Produttore

TEA

Tipologia:

Con dentatura interna

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Anelli di protezione all’abrasione. Utilizzati per salvaguardare e mantenere nel tempo l’integrità delle guaine corrugate e trecciate sottoposte a continui movimenti. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. • Aumento di durata nel tempo delle guaine. • Eccellente resistenza al logoramento. • Universali per guaine corrugate TEAFLEX con profilo F/fine e C/grosso. • Possibilità di utilizzarli per guaine corrugate trecciate in metallo. Vedi art. BHSB36B. • Viti di sicurezza in acciaio inox AISI304. • I diametri 56 e 70 possono essere utilizzati anche come giunto di collegamento delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.