pagina iniziale

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN023100007 CARTELLA RC510 (100 CARTELLINI NEUTRI) - EN023100007

TE CONNECTIVITY ITAL
copiacopia
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN023100007 CARTELLA RC510 (100 CARTELLINI NEUTRI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 5 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3472592310008

Codice prodotto

TYCEN023100007

Cod. produttore

EN023100007

Produttore

TYC

Stampa:

Senza

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

5 mm

Colore:

Bianco