pagina iniziale

TCI SRL - TCI183109B2V BEM 58W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183109B2V

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI183109B2V BEM 58W BALLAST LAMELLARI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tradizionale

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 190 mm

  • Esecuzione multiwatt -

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8010703156319

Codice prodotto

TCI183109B2V

Cod. produttore

183109B2V

Produttore

TCI

Tipologia:

Tradizionale

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

190 mm

Esecuzione multiwatt:

Larghezza:

41 mm

Altezza:

29 mm

Per tipo di lampada T26:

Per tipo di lampada T38:

Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità diinstallazione e montaggio. Morsetti ad innesto rapido.