TCI SRL - TCI183108B2V BEM 36W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183108B2V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tradizionale
Esecuzione multiwatt - sì
Per tipo di lampada T26 - sì
Per tipo di lampada T38 - sì
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
30 PZ
EAN
8010703156302
Codice prodotto
TCI183108B2V
Cod. produttore
183108B2V
Produttore
TCI
Tipologia:
Tradizionale
Esecuzione multiwatt:
sì
Per tipo di lampada T26:
sì
Per tipo di lampada T38:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
29 mm
Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite