pagina iniziale
in esaurimento

TCI SRL - TCI183102B2R BEM 13W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183102B2R

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI183102B2R BEM 13W BALLAST LAMELLARI SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tradizionale

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 85 mm

  • Esecuzione multiwatt -

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703156203

Codice prodotto

TCI183102B2R

Cod. produttore

183102B2R

Produttore

TCI

Tipologia:

Tradizionale

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

85 mm

Esecuzione multiwatt:

Larghezza:

41 mm

Altezza:

29 mm

Per tipo di lampada T16:

Per tipo di lampada TC-S:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite.