pagina iniziale

TCI SRL - TCI137999/54 BTLT 254 BALLAST ELETTRONICO - 137999/54

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 360 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Per tipo di lampada TC-L - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703151383

Codice prodotto

TCI137999/54

Cod. produttore

137999/54

Produttore

TCI

Tipologia:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

30 mm

Per tipo di lampada TC-L:

sì

Altezza:

21 mm

Per tipo di lampada T16:

sì

Per tipo di lampada T26:

sì

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2.