TCI SRL - TCI137994/136H BTL 136 BALLAST ELETTRONICO - 137994/136H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Per tipo di lampada T26 - sì
Per tipo di lampada TC-F - sì
Per tipo di lampada TC-L - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
8010703151789
Codice prodotto
TCI137994/136H
Cod. produttore
137994/136H
Produttore
TCI
Tipologia:
Elettronico
Per tipo di lampada T26:
sì
Per tipo di lampada TC-F:
sì
Per tipo di lampada TC-L:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
29 mm
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.