TCI SRL - TCI137968/218 MBQ 218/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 103 mm
Larghezza - 67 mm
Per tipo di lampada TC-DEL - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150782
Codice prodotto
TCI137968/218
Cod. produttore
137968/218
Produttore
TCI
Tipologia:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
103 mm
Larghezza:
67 mm
Per tipo di lampada TC-DEL:
sì
Altezza:
21 mm
Per tipo di lampada TC-TEL:
sì
Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2). Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC 61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti


