pagina iniziale

TCI SRL - TCI137947HTC BCC 124 BALLAST ELETTRONICO - 137947HTC

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 80 mm

  • Esecuzione multiwatt - sì

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703150591

Codice prodotto

TCI137947HTC

Cod. produttore

137947HTC

Produttore

TCI

Tipologia:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

80 mm

Esecuzione multiwatt:

sì

Larghezza:

41 mm

Per tipo di lampada TC-L:

sì

Altezza:

18 mm

Per tipo di lampada T16:

sì

Per tipo di lampada T26:

sì

Per tipo di lampada TC-F:

sì

Per tipo di lampada T-R:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita.