TCI SRL - TCI137945H13 BCC 113 BALLAST ELETTRONICO - 137945H13
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 80 mm
Esecuzione multiwatt - sì
Larghezza - 41 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150546
Codice prodotto
TCI137945H13
Cod. produttore
137945H13
Produttore
TCI
Tipologia:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
80 mm
Esecuzione multiwatt:
sì
Larghezza:
41 mm
Altezza:
18 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita.


