TCI SRL - TCI137944H BCC 124/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Esecuzione multiwatt - sì
Per tipo di lampada T16 - sì
Per tipo di lampada T26 - sì
Per tipo di lampada T-R - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8010703150539
Codice prodotto
TCI137944H
Cod. produttore
137944H
Produttore
TCI
Tipologia:
Elettronico
Esecuzione multiwatt:
sì
Per tipo di lampada T16:
sì
Per tipo di lampada T26:
sì
Per tipo di lampada T-R:
sì
Per tipo di lampada TC-F:
sì
Per tipo di lampada TC-L:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
158 mm
Larghezza:
22 mm
Altezza:
19 mm


