pagina iniziale

TCI SRL - TCI137944/26H BCC 126/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944/26H

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elettronico

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lunghezza - 158 mm

  • Esecuzione multiwatt -

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703150461

Codice prodotto

TCI137944/26H

Cod. produttore

137944/26H

Produttore

TCI

Tipologia:

Elettronico

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

158 mm

Esecuzione multiwatt:

Larghezza:

22 mm

Per tipo di lampada TC-DEL:

Per tipo di lampada TC-L:

Altezza:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Per tipo di lampada T16:

Per tipo di lampada TC-TEL:

Per tipo di lampada TC-F:

Per tipo di lampada T-R:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2); Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetti atti a fissare cavi 2x0,75 mm2 H03VVH2-F.