STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J600Q PASS. A RETE CZ4 600X110-44 Z - B4Z01A3J600Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 600 mm
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 58940 mm²
Confezione
30 M
EAN
8029210920986
Codice prodotto
SFZB4Z01A3J600Q
Cod. produttore
B4Z01A3J600Q
Produttore
SFZ
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
600 mm
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
58940 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
3.21 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.