pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3H200L PASS. A RETE CZ4 200X060-39 Z - B4Z01A3H200L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3H200L PASS. A RETE CZ4 200X060-39 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 3000 mm

Confezione

  • 180 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9940 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210920863

Codice prodotto

SFZB4Z01A3H200L

Cod. produttore

B4Z01A3H200L

Produttore

SFZ

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

3.9 mm

Diametro cavo trasversale:

3.9 mm

Sezione utile:

9570 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

1.12 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

520 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

280 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

190 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

100 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.