STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C400Q PASS. A RETE CZ4 400X075-44 Z - B4Z01A3C400Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 400 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 25315 mm²
Confezione
48 M
EAN
8029210920733
Codice prodotto
SFZB4Z01A3C400Q
Cod. produttore
B4Z01A3C400Q
Produttore
SFZ
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
400 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
25315 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
2.13 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.