pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C150L PASS. A RETE CZ4 150X075-39 Z - B4Z01A3C150L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C150L PASS. A RETE CZ4            150X075-39 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 8980 mm²

Confezione

  • 192 M

EAN

8029210920702

Codice prodotto

SFZB4Z01A3C150L

Cod. produttore

B4Z01A3C150L

Produttore

SFZ

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

150 mm

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

8980 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

0.9 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 150X075-39 Z, Passerella a filo