STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3C100L PASS. A RETE CZ4 100X075-39 Z - B4Z01A3C100L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 100 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 3000 mm
Confezione
192 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5248 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8029210920696
Codice prodotto
SFZB4Z01A3C100L
Cod. produttore
B4Z01A3C100L
Produttore
SFZ
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
100 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
3000 mm
Diametro cavo longitudinale:
3.9 mm
Diametro cavo trasversale:
3.9 mm
Sezione utile:
5630 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
0.85 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0...3000 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
420 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
270 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
180 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
90 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:
0 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:
0 N/m


