pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S20 GFL - S GIUNTO LINEARE - B4S20

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S20 GFL - S GIUNTO LINEARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210920405

Codice prodotto

SFZB4S20

Cod. produttore

B4S20

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

sì

Lunghezza:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da giunto lineare, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.