pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3J200L PASS. A RETE CZ4 200X110-39 I - B4J01A3J200L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3J200L PASS. A RETE CZ4 200X110-39 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Lunghezza di lavoro - 3000 mm

Confezione

  • 90 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20.915 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210921501

Codice prodotto

SFZB4J01A3J200L

Cod. produttore

B4J01A3J200L

Produttore

SFZ

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

200 mm

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

3000 mm

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

3.9 mm

Diametro cavo trasversale:

3.9 mm

Sezione utile:

18460 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Tipo di connessione:

Avvitato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Peso:

1.68 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

800 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

350 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

210 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CZ4 costituito da passerella a rete, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.