pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H200L PASS. A RETE CZ4 200X060-39 I - B4J01A3H200L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H200L PASS. A RETE CZ4           200X060-39  I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 9570 mm²

Confezione

  • 180 M

EAN

8029210920313

Codice prodotto

SFZB4J01A3H200L

Cod. produttore

B4J01A3H200L

Produttore

SFZ

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

9570 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Peso:

1.1 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 200X060-39 I, Passerella a filo