pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3J500Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 500X110-44 J - A4J01A3J500Q

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3J500Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 500X110-44 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 30 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31.045 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210919539

Codice prodotto

SFZA4J01A3J500Q

Cod. produttore

A4J01A3J500Q

Produttore

SFZ

Larghezza:

500 mm

Altezza:

110 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Parete divisoria integrata:

Senza

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

48820 mm²

Tipo di connessione:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.8 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

4.4 mm

Diametro cavo trasversale:

4.4 mm

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

1220 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

780 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

520 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

330 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.