STEEL LINE CMS SRL - SFZA4J01A3J200L PASS. A RETE-110 MTC-ITA 200X110-39 J - A4J01A3J200L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 200 mm
Altezza - 110 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 18560 mm²
Confezione
90 M
EAN
8029210919508
Codice prodotto
SFZA4J01A3J200L
Cod. produttore
A4J01A3J200L
Produttore
SFZ
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
200 mm
Altezza:
110 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
18560 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Peso:
1.46 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.