pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J300Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 300X110-44 E - A4E01A3J300Q

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA4E01A3J300Q PASS. A RETE-110 MTC-ITA 300X110-44 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Connettore integrato

Confezione

  • 60 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25.371 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8029210919218

Codice prodotto

SFZA4E01A3J300Q

Cod. produttore

A4E01A3J300Q

Produttore

SFZ

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Connettore integrato

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza:

3000 mm

Parete divisoria integrata:

Senza

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

28580 mm²

Tipo di connessione:

Altro

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

2.08 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

4.4 mm

Diametro cavo trasversale:

4.4 mm

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Distanze di supporto possibili:

0...3000 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

1030 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

690 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

480 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

280 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 4.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 5.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 6.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 7.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 8.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 9.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 10.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 11.0 m:

0 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 12.0 m:

0 N/m

Articolo della serie CZ4 costituito da passerella a rete con aggancio rapido MTC-ITALY, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo applicato tramite un processo elettrolitico. Trattamento utilizzato prevalentemente per prodotti saldati e sullaminuteria. Si raccomanda l'impiego nel settore dell'impiantistica elettrica in ambienti interni e secchi, senza la presenza di agenti contaminanti.