pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.5 3M S - A0S41S3I040P

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040P PROFILO SOSPENS. FORATO   41X41-2.5 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210918310

Codice prodotto

SFZA0S41S3I040P

Cod. produttore

A0S41S3I040P

Produttore

SFZ

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

6.2 cm⁴

Area di inerzia Iz:

6.98 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2.91 cm³

Momento di resistenza Wz:

3.45 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato UR1 forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.