pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040M PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.0 3M S - A0S41S3I040M

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S41S3I040M PROFILO SOSPENS. FORATO 41X41-2.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210918303

Codice prodotto

SFZA0S41S3I040M

Cod. produttore

A0S41S3I040M

Produttore

SFZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

5.3 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.88 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2.52 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.91 cm³

Articolo della SERIE UNICA costituito da profilo per sospensione forato, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.