STEEL LINE CMS SRL - SFZA0S40R3D040P PROFILO SOSPENS. F.BASE 41X22-2.5 3M S - A0S40R3D040P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 22 mm
Larghezza della fessura - 26 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
3 M
EAN
8029210918297
Codice prodotto
SFZA0S40R3D040P
Cod. produttore
A0S40R3D040P
Produttore
SFZ
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
13 mm
Con dentatura:
sì
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
1.26 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.53 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
1.08 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.73 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


