pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S06 BAR 06 I BARRA FILETTATA - 9I30S06

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S06 BAR 06 I BARRA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210834542

Codice prodotto

SFZ9I30S06

Cod. produttore

9I30S06

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Filettatura sinistra:

no

Con scanalature di taglio:

no

Articolo della serie CZ4 costituito da barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.