STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I17S10 DAE 10 I DADO ESAGONALE 100PZ - 9I17S10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dado
Materiale - Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica - 10
Autobloccante - no
Sistema a vite - Esagonale esterno
Confezione
1 PZ
EAN
8029210834696
Codice prodotto
SFZ9I17S10
Cod. produttore
9I17S10
Produttore
SFZ
Tipologia:
Dado
Materiale:
Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica:
10
Autobloccante:
no
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Altro
Con anello in nylon:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
no
Altezza:
8 mm
Saldabile:
no
Diametro esterno:
17 mm
Filettatura sinistra:
no


