STEEL LINE CMS SRL - SFZ39863 RC1517Z RACC RID CENT 150-100 H075 - 39863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
1 PZ
EAN
8029210846149
Codice prodotto
SFZ39863
Cod. produttore
39863
Produttore
SFZ
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


