pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ39740 PT301ZA DER.PIANA T 300X100 - 39740

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ39740 PT301ZA DER.PIANA T 300X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 125 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210845135

Codice prodotto

SFZ39740

Cod. produttore

39740

Produttore

SFZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

125 mm

Tipologia:

Senza connettore

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana T, raggio R=125mm, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.