pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38736 GIU71815ZA GIUNTO MECC CC-CF H100 L180 - 38736

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38736 GIU71815ZA GIUNTO MECC CC-CF H100 L180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...600 mm

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8029210840772

Codice prodotto

SFZ38736

Cod. produttore

38736

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

400...600 mm

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

180 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto meccanico per canali 400-600, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.