pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33437 BDL3020Z BANDELLA PER SOSP. - 33437

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33437 BDL3020Z BANDELLA PER SOSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210838311

Codice prodotto

SFZ33437

Cod. produttore

33437

Produttore

SFZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

30 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Articolo della SERIE UNICA costituito da bandella per sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.