pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33394 RC3011Z RACC RID CENT 300-100 H100 - 33394

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33394 RC3011Z RACC RID CENT 300-100 H100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210837888

Codice prodotto

SFZ33394

Cod. produttore

33394

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.