pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ33382 VT201Z DER.VER A T IN DISCESA 200X100 - 33382

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ33382 VT201Z DER.VER A T IN DISCESA 200X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno - 125 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210837765

Codice prodotto

SFZ33382

Cod. produttore

33382

Produttore

SFZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno:

125 mm

Tipologia:

Senza connettore

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.