STEEL LINE CMS SRL - SFZ32973 MAF-NZ PROFILO 40X33 - 32973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 33 mm
Larghezza della fessura - 34 mm
Spessore del materiale - 3 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892329735
Codice prodotto
SFZ32973
Cod. produttore
32973
Produttore
SFZ
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
33 mm
Larghezza della fessura:
34 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro


