pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32827 GSV100I GIUNTO SNODO VERT. H100 - 32827

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32827 GSV100I GIUNTO SNODO VERT. H100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 60 PZ

EAN

8029210823508

Codice prodotto

SFZ32827

Cod. produttore

32827

Produttore

SFZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

283 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da giunto a snodo verticale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.