pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31943 RS4037S RACC RID SX 400-300 H075 - 31943

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31943 RS4037S RACC RID SX 400-300 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210816203

Codice prodotto

SFZ31943

Cod. produttore

31943

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.