pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31934 RS3027I RACC RID SX 300-200 H075 - 31934

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31934 RS3027I RACC RID SX 300-200 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015892319347

Codice prodotto

SFZ31934

Cod. produttore

31934

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.