STEEL LINE CMS SRL - SFZ31905 RS1517VG RACC RID SX 150-100 H075 - 31905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 PZ
EAN
8015892319057
Codice prodotto
SFZ31905
Cod. produttore
31905
Produttore
SFZ
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7032
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


