pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31815 RD5047S RACC RID DX 500-400 H075 - 31815

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31815 RD5047S RACC RID DX 500-400 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210814926

Codice prodotto

SFZ31815

Cod. produttore

31815

Produttore

SFZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.