STEEL LINE CMS SRL - SFZ31806 RD4037I RACC RID DX 400-300 H075 - 31806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza (piccola) - 300 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8015892318067
Codice prodotto
SFZ31806
Cod. produttore
31806
Produttore
SFZ
Larghezza (grande):
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza (piccola):
300 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...60 °C


