pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31767 RD1517S RACC RID DX 150-100 H075 - 31767

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31767 RD1517S RACC RID DX 150-100 H075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015892317671

Codice prodotto

SFZ31767

Cod. produttore

31767

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.